Eriks
FESTO

FESTO Spindelas ELGC-BS-KF-45-500-10P 8061488

  • ERIKS:14170131
  • Fabrikant:4052568295776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 606,81/ stukexcl. btw

€ 734,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ELGC
Uitvoering
Spindelas
Geleiding
Kogellagergeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
45
Slaglengte
500 mm
Spindelsteek
10 mm/U
Diameter spindel
10 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.015 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. aanzetkracht Fx
100 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
0.6 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal deksel
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal geleidestrip
Staal
Materiaal geleidingslede
Staal
Materiaal eindkappen
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal profiel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal slede
Aluminium-drukgegoten
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelmoer
Staal