Eriks
FESTO

FESTO Spindelas ELGC-BS-KF-32-800-8P 8061483

  • ERIKS:14170143
  • Fabrikant:4052568295721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 694,50/ stukexcl. btw

€ 840,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ELGC
Uitvoering
Spindelas
Geleiding
Kogellagergeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
32
Slaglengte
800 mm
Spindelsteek
8 mm/U
Diameter spindel
8 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.015 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. aanzetkracht Fx
40 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
0.6 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal deksel
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal geleidestrip
Staal
Materiaal geleidingslede
Staal
Materiaal eindkappen
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal profiel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal slede
Aluminium-drukgegoten
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelmoer
Staal