€ 585,42/ stukexcl. btw
€ 708,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ELGC |
Uitvoering | Spindelas |
Geleiding | Kogellagergeleiding |
Type spindel | Kogelschroef |
DIN-grootte | 32 |
Slaglengte | 200 mm |
Spindelsteek | 8 mm/U |
Diameter spindel | 8 mm |
Herhaalnauwkeurigheid | ±0.015 mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Max. aanzetkracht Fx | 40 N |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Maximale snelheid | 0.6 m/s |
Max. acceleratie | 15 m/s² |
Materiaal deksel | Gegoten aluminium gelakt |
Materiaal geleidestrip | Staal |
Materiaal geleidingslede | Staal |
Materiaal eindkappen | Gegoten aluminium gelakt |
Materiaal profiel | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal slede | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelmoer | Staal |