Eriks
FESTO

FESTO Spindelas ELGA-BS-KF-80-500-0H-10P-ML 8041826

  • ERIKS:14170199
  • Fabrikant:4052568286279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.935,66/ stukexcl. btw

€ 2.342,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ELGA
Uitvoering
Spindelas
Geleiding
Kogellagergeleiding
Type spindel
Kogelomloopspindel
DIN-grootte
80
Slaglengte
500 mm
Spindelsteek
10 mm/U
Diameter spindel
15 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.02 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
1600 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
0.5 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal deksel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal geleidestrip
Staal
Materiaal geleidingslede
Staal
Materiaal eindkappen
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal profiel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal slede
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelmoer
Staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja