€ 1.438,40/ stukexcl. btw
€ 1.740,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EGC |
Uitvoering | Spindelas |
Geleiding | Kogellagergeleiding |
Type spindel | Kogelomloopspindel |
DIN-grootte | 80 |
Slaglengte | 300 mm |
Spindelsteek | 10 mm/U |
Diameter spindel | 15 mm |
Herhaalnauwkeurigheid | ±0.02 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Max. aanzetkracht Fx | 650 N |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Maximale snelheid | 0.75 m/s |
Max. acceleratie | 15 m/s² |
Materiaal deksel | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal geleidestrip | Staal |
Materiaal geleidingslede | Staal |
Materiaal eindkappen | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal profiel | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal slede | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal spindel | Staal |
Materiaal spindelmoer | Staal |