Eriks
FESTO

FESTO Spindelas EGC-70-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK 3013393

  • ERIKS:14170166
  • Fabrikant:4052568268336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.568,47/ stukexcl. btw

€ 1.897,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGC
Uitvoering
Spindelas
Geleiding
Kogellagergeleiding
Type spindel
Kogelomloopspindel
DIN-grootte
70
Slaglengte
600 mm
Spindelsteek
10 mm/U
Diameter spindel
12 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.02 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
400 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
0.75 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal deksel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal geleidestrip
Staal
Materiaal geleidingslede
Staal
Materiaal eindkappen
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal profiel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal slede
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelmoer
Staal