Eriks
FESTO

FESTO Sok NPFC-S-2G34-F 8030295

  • ERIKS:12639405
  • Fabrikant:4052568063979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,61/ stukexcl. btw

€ 5,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-S
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Sleutelwijdte
32 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
79.1 g