Eriks
FESTO

FESTO Sok NPFC-S-2G12-F 8030294

  • ERIKS:12639353
  • Fabrikant:4052568063962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,80/ stukexcl. btw

€ 3,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-S
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Sleutelwijdte
26 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
54.4 g