€ 13,57/ stukexcl. btw
€ 16,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VFOE |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Vorm | L-vormig |
Functie | Uitlaatsmoring |
Draadtype poort | BSPP(G) |
Pnematische aansluiting 1 | 3/8 |
Pnematische aansluiting 2 | 10 mm |
Instelelement | Draaiknop met vergrendeling |
Materiaal behuizing | PBT |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal inschroefplug | Staal gegalvaniseerd |
Materiaal regelschroef | PBT |
Materiaal ontspanring | PBT |
Werkdruk | van 0.2 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |