€ 35,24/ stukexcl. btw
€ 42,64incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VFOH |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Draadtype poort | Buitendraad |
Pnematische aansluiting 1 | G1/8 |
Pnematische aansluiting 2 | QS-6 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Buitenzeskant |
Materiaal afdichting | FPM |
Materiaal regelschroef | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal ontspanring | Messing, vernikkeld |
Materiaal zwaaiaansluiting | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van 0 tot 150 °C |
Nominaal debiet | 255 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 23 g |