Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel VFOH-LE-A-G14-Q10 578801

  • ERIKS:14170104
  • Fabrikant:4052568262754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,72/ stukexcl. btw

€ 46,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VFOH
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Draadtype poort
Buitendraad
Pnematische aansluiting 1
G1/4
Pnematische aansluiting 2
QS-10
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Buitenzeskant
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal regelschroef
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal zwaaiaansluiting
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van 0 tot 150 °C
Nominaal debiet
520 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
48 g