Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel VFOF-LE-BAH-G18-Q6 8001459

  • ERIKS:12604724
  • Fabrikant:4052568109561
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,72/ stukexcl. btw

€ 100,09incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VFOF
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Draadtype poort
Buitendraad
Pnematische aansluiting 1
G1/8
Pnematische aansluiting 2
QS-6
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Binnenzeskant
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal regelschroef
Messing
Materiaal ontspanring
POM
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
240 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
28.6 g