Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRR-1/2 2111

  • ERIKS:12491768
  • Fabrikant:4052568000110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.084,53/ stukexcl. btw

€ 1.312,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRR
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
G1/2
Pnematische aansluiting 2
G1/2
Montage
Doorgangsboring
Instelelement
Rolhefboom
Materiaal behuizing
Aluminium legering
Werkdruk
van 0.3 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
1300 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
735 g