Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRO-QS-6 193973

  • ERIKS:23211419
  • Fabrikant:4052568015206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,20/ stukexcl. btw

€ 28,07incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRO
Uitvoering
Debietregelventiel
Pnematische aansluiting 1
QS-6
Pnematische aansluiting 2
QS-6
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal regelschroef
Hooggelegeerd staal
Materiaal ontspanring
POM
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
245 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
22 g