Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRO-QS-4 193972

  • ERIKS:11638542
  • Fabrikant:4052568044190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,20/ stukexcl. btw

€ 28,07incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRO
Uitvoering
Debietregelventiel
Pnematische aansluiting 1
QS-4
Pnematische aansluiting 2
QS-4
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal regelschroef
Hooggelegeerd staal
Materiaal ontspanring
POM
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
110 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
12 g