€ 19,89/ stukexcl. btw
€ 24,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRO |
Uitvoering | Debietregelventiel |
Pnematische aansluiting 1 | QS-3 |
Pnematische aansluiting 2 | QS-3 |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal behuizing | PA, glasvezel versterkt |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal regelschroef | Hooggelegeerd staal |
Materiaal ontspanring | POM |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 85 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 12 g |