Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRLZ-M5-RS-B 151186

  • ERIKS:23287254
  • Fabrikant:4052568069902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,46/ stukexcl. btw

€ 34,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRLZ
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
M5
Pnematische aansluiting 2
M5
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing
Materiaal zwaaiaansluiting
Gespuitgiet zink
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
95 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
12 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Snelheidsregelventiel VFOE-LS-T-M5-Q4 8068743

  • Eriks:14374018
  • Manufacturer:8068743

€ 8,04/ stukexcl. btw

€ 9,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026