Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRLZ-M5-QS-4-D 193154

  • ERIKS:11638275
  • Fabrikant:4052568043858
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,15/ stukexcl. btw

€ 15,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRLZ
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
QS-4
Pnematische aansluiting 2
M5
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal regelschroef
Messing
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
Gespuitgiet zink
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
110 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
13 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Snelheidsregelventiel VFOE-LS-T-M5-Q4 8068743

  • Eriks:14374018
  • Manufacturer:8068743

€ 8,04/ stukexcl. btw

€ 9,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026