€ 37,73/ stukexcl. btw
€ 45,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRLSA |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Draadtype poort | Buitendraad |
Pnematische aansluiting 1 | G1/8 |
Pnematische aansluiting 2 | QS-6 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Binnenzeskant |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal regelschroef | PE-verzwaard |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal zwaaiaansluiting | Gespuitgiet zink |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 250 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 19.5 g |