€ 42,01/ stukexcl. btw
€ 50,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRLSA |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Draadtype poort | Buitendraad |
Pnematische aansluiting 1 | G1/4 |
Pnematische aansluiting 2 | QS-8 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Binnenzeskant |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal regelschroef | PE-verzwaard |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal zwaaiaansluiting | Gespuitgiet zink |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 450 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 34.8 g |