Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRLO-M5-QS-3-LF-C 175054

  • ERIKS:11634268
  • Fabrikant:4052568037727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,22/ stukexcl. btw

€ 29,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRLO
Uitvoering
Debietregelventiel
Pnematische aansluiting 1
M5
Pnematische aansluiting 2
QS-3
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal regelschroef
Messing
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
Gespuitgiet zink
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
40 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
9 g