€ 25,92/ stukexcl. btw
€ 31,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRLO |
Uitvoering | Debietregelventiel |
Pnematische aansluiting 1 | M3 |
Pnematische aansluiting 2 | M3 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Gleufschroef |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Materiaal regelschroef | Messing |
Materiaal zwaaiaansluiting | Gespuitgiet zink |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 18 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 2 g |
€ 24,22/ stukexcl. btw
€ 29,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026