Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRLA-M5-QS-4-RS-D 197577

  • ERIKS:23209857
  • Fabrikant:4052568045326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,03/ stukexcl. btw

€ 18,19incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRLA
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
QS-4
Pnematische aansluiting 2
M5
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal regelschroef
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
Gespuitgiet zink
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
110 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
14 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Snelheidsregelventiel VFOE-LE-T-M5-Q4 8068723

  • Eriks:14374013
  • Manufacturer:8068723

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026