Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRLA-M5-QS-4-D 193138

  • ERIKS:11638270
  • Fabrikant:4052568043803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,92/ stukexcl. btw

€ 15,63incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRLA
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
QS-4
Pnematische aansluiting 2
M5
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing
Materiaal regelschroef
Messing
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
Gespuitgiet zink
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
110 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
13 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Snelheidsregelventiel VFOE-LE-T-M5-Q4 8068723

  • Eriks:14374013
  • Manufacturer:8068723

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/10/2026