Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRLA-M3 175038

  • ERIKS:11634252
  • Fabrikant:4052568037628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,06/ stukexcl. btw

€ 30,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRLA
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
M3
Pnematische aansluiting 2
M3
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing
Materiaal zwaaiaansluiting
Gespuitgiet zink
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
18 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
2 g