Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRLA-3/8-QS-8-D 193150

  • ERIKS:23213159
  • Fabrikant:4052568015091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,26/ stukexcl. btw

€ 23,30incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRLA
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
QS-8
Pnematische aansluiting 2
G3/8
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Aluminium legering
Materiaal regelschroef
Messing
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
Gespuitgiet zink
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
820 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
60 g
Alternatieven

€ 13,57/ stukexcl. btw

€ 16,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026