Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRLA-3/8-B 151178

  • ERIKS:1066980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,56/ stukexcl. btw

€ 47,87incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRLA
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
G3/8
Pnematische aansluiting 2
G3/8
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal regelschroef
Messing
Materiaal zwaaiaansluiting
Gespuitgiet zink
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
1450 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
97 g
Alternatieven

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026