Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRLA-1/8-B 151165

  • ERIKS:1066973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,01/ stukexcl. btw

€ 31,47incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRLA
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
G1/8
Pnematische aansluiting 2
G1/8
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Aluminium legering
Materiaal regelschroef
Messing
Materiaal zwaaiaansluiting
Gespuitgiet zink
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
340 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
28 g