€ 33,28/ stukexcl. btw
€ 40,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRLA |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Pnematische aansluiting 1 | G1/4 |
Pnematische aansluiting 2 | G1/4 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal inschroefplug | Aluminium legering |
Materiaal regelschroef | Messing |
Materiaal zwaaiaansluiting | Gespuitgiet zink |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 610 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 59 g |