€ 52,52/ stukexcl. btw
€ 63,55incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRLA |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Pnematische aansluiting 1 | G1/2 |
Pnematische aansluiting 2 | G1/2 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Gleufschroef |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal regelschroef | Messing |
Materiaal zwaaiaansluiting | Gespuitgiet zink |
Werkdruk | van 0.3 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 2100 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 204 g |
€ 29,88/ stukexcl. btw
€ 36,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026