Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GRF-PK-3X2 4566

  • ERIKS:11626599
  • Fabrikant:4052568110543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 350,38/ stukexcl. btw

€ 423,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GRF
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
PK-3
Pnematische aansluiting 2
PK-3
Montage
Doorgangsboring
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
Aluminium legering
Materiaal regelschroef
Messing
Werkdruk
van 0.5 tot 8 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
45 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
145 g