€ 184,94/ stukexcl. btw
€ 223,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRF |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Pnematische aansluiting 1 | PK-3 |
Pnematische aansluiting 2 | PK-3 |
Montage | Doorgangsboring |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal behuizing | Aluminium legering |
Materiaal regelschroef | Messing |
Werkdruk | van 0.5 tot 8 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 45 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 95 g |