Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GR-QS-3 193965

  • ERIKS:11638539
  • Fabrikant:4052568044145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,92/ stukexcl. btw

€ 22,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GR
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
QS-3
Pnematische aansluiting 2
QS-3
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PA, glasvezel versterkt
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal regelschroef
Hooggelegeerd staal
Materiaal ontspanring
POM
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
85 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
12 g