Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GR-M3 15899

  • ERIKS:11627331
  • Fabrikant:4052568009328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,53/ stukexcl. btw

€ 74,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GR
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
M3
Pnematische aansluiting 2
M3
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal regelschroef
Messing
Werkdruk
van 0.3 tot 8 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
29.5 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Gewicht
2.5 g