Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GR-3/8-B 6308

  • ERIKS:23209846
  • Fabrikant:4052568001209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,93/ stukexcl. btw

€ 160,85incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GR
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
G3/8
Pnematische aansluiting 2
G3/8
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
Gespuitgiet zink
Materiaal regelschroef
Messing
Werkdruk
van 0.1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -20 tot 75 °C
Nominaal debiet
1010 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
225 g