Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GR-3/4 2103

  • ERIKS:11626491
  • Fabrikant:4052568000080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 445,77/ stukexcl. btw

€ 539,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GR
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
G3/4
Pnematische aansluiting 2
G3/4
Montage
Doorgangsboring
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
Aluminium legering
Werkdruk
van 0.3 tot 15 bar
Temperatuurgebied
van -10 tot 60 °C
Nominaal debiet
3300 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
938 g