€ 83,85/ stukexcl. btw
€ 101,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GR |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Pnematische aansluiting 1 | G1/8 |
Pnematische aansluiting 2 | G1/8 |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal behuizing | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal regelschroef | Hooggelegeerd staal |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 205 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 54 g |