Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel GR-1/8-B 151215

  • ERIKS:23209735
  • Fabrikant:4052568010690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,44/ stukexcl. btw

€ 71,92incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
GR
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
G1/8
Pnematische aansluiting 2
G1/8
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal regelschroef
Hooggelegeerd staal
Werkdruk
van 0.5 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C
Nominaal debiet
210 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
31 g