€ 86,66/ stukexcl. btw
€ 104,86incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GR |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Pnematische aansluiting 1 | G1/4 |
Pnematische aansluiting 2 | G1/4 |
Montage | Inline |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal behuizing | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal regelschroef | Staal, verzinkt |
Werkdruk | van 0.5 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -20 tot 75 °C |
Nominaal debiet | 370 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 80 g |