€ 157,13/ stukexcl. btw
€ 190,13incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GR |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Pnematische aansluiting 1 | G1/2 |
Pnematische aansluiting 2 | G1/2 |
Montage | Doorgangsboring |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
Materiaal regelschroef | Messing |
Werkdruk | van 0.1 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -20 tot 75 °C |
Nominaal debiet | 1620 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 517 g |