€ 601,90/ stukexcl. btw
€ 728,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GGO |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Pnematische aansluiting 1 | G1/4 |
Pnematische aansluiting 2 | G1/4 |
Montage | Doorgangsboring |
Instelelement | Rolhefboom |
Materiaal behuizing | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Werkdruk | van 0.03 tot 8 bar |
Temperatuurgebied | van -10 tot 60 °C |
Nominaal debiet | 950 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 400 g |