€ 14,10/ stukexcl. btw
€ 17,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VFFK |
Uitvoering | Debietregelgeluiddemper |
Draadtype poort | Buitendraad |
Pnematische aansluiting 1 | M5 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Kartelschroef |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal inschroefplug | Messing, vernikkeld |
Materiaal regelschroef | Messing, vernikkeld |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van 0 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 4.3 g |