€ 42,82/ stukexcl. btw
€ 51,81incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRU |
Uitvoering | Debietregelaar op afvoer |
Draadtype poort | Buitendraad |
Pnematische aansluiting 1 | G1/2 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Gleufschroef |
Materiaal behuizing | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal inschroefplug | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal regelschroef | PA |
Temperatuurgebied | van -10 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 100 g |
€ 33,33/ stukexcl. btw
€ 40,33incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026