Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel CRGRLA-M5-B 161403

  • ERIKS:23210362
  • Fabrikant:4052568071929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,51/ stukexcl. btw

€ 87,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRGRLA
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
M5
Pnematische aansluiting 2
M5
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal behuizing
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
PVC/NBR
Materiaal regelschroef
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zwaaiaansluiting
Hooggelegeerd staal roestvrij
Werkdruk
van 0.2 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C
Nominaal debiet
95 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
10.2 g