€ 102,98/ stukexcl. btw
€ 124,61incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRGRLA |
Uitvoering | Debietregelaars met terugslag |
Pnematische aansluiting 1 | G3/8 |
Pnematische aansluiting 2 | G3/8 |
Montage | Inschroefbaar |
Instelelement | Gleufschroef |
Materiaal behuizing | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | PVC/NBR |
Materiaal regelschroef | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal zwaaiaansluiting | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Werkdruk | van 0.3 tot 10 bar |
Temperatuurgebied | van -20 tot 80 °C |
Nominaal debiet | 1450 l/min |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 126.9 g |