Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel CRGRLA-1/8-B 161404

  • ERIKS:23210349
  • Fabrikant:4052568071936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,51/ stukexcl. btw

€ 87,74incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRGRLA
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
G1/8
Pnematische aansluiting 2
G1/8
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal behuizing
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
PVC/NBR
Materiaal regelschroef
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zwaaiaansluiting
Hooggelegeerd staal roestvrij
Werkdruk
van 0.3 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C
Nominaal debiet
340 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
37.8 g