Eriks
FESTO

FESTO Snelheidregelventiel CRGRLA-1/2-B 161407

  • ERIKS:11631867
  • Fabrikant:4052568129217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,99/ stukexcl. btw

€ 148,82incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRGRLA
Uitvoering
Debietregelaars met terugslag
Pnematische aansluiting 1
G1/2
Pnematische aansluiting 2
G1/2
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Gleufschroef
Materiaal behuizing
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
PVC/NBR
Materiaal regelschroef
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zwaaiaansluiting
Hooggelegeerd staal roestvrij
Werkdruk
van 0.3 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C
Nominaal debiet
2100 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
262.3 g