€ 243,81/ stukexcl. btw
€ 295,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | GRO |
Uitvoering | Plaat met debietregelventiel |
Norm | ISO 5599/1 |
Montage | Doorgangsboring |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 814 |