Eriks
FESTO

FESTO Slangpilaar N-3/8-P-6-MS 15633

  • ERIKS:11627303
  • Fabrikant:4052568022020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,10/ stukexcl. btw

€ 8,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
N-P
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Inwendige diameter slang
8 mm
Nom. diameter
4.5
Lengte
38.1 mm
Sleutelwijdte
19 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar