Eriks
FESTO

FESTO Slangpilaar N-3/8-P-13-MS 36161

  • ERIKS:11628249
  • Fabrikant:4052568023430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,39/ stukexcl. btw

€ 13,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
N-P
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Inwendige diameter slang
13 mm
Nom. diameter
11
Lengte
45.4 mm
Sleutelwijdte
19 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar